※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)10 作動方式(S) 単動 : 押出し 注文コード67734303 品番CDQ2B20-10SZ-L-M9NWVLS
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・作動方式など310種類から選べます 他の種類を見る
取付ボルト(L) 取付ボルト同梱 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド先端金具- ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) 作動方式(S) 単動 : 押出し チューブ内径(Φmm)20 ポートねじの種類(-) M ねじ シリンダストローク(mm)10 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様::-,オーダーメイド仕様:2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り:-、オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付:-、オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様:-、ストロークオプション:標準ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする