※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)10 作動方式(T) 単動 : 引込み 注文コード67734443 品番CDQ2B25-10TMZ-XC6
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・作動方式など310種類から選べます 他の種類を見る
取付ボルト(-) なし リード線(m)- オートスイッチ追記号- ロッド先端金具(-) なし ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 作動方式(T) 単動 : 引込み チューブ内径(Φmm)25 ポートねじの種類(-) M ねじ シリンダストローク(mm)10 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様::(-XC6) 材質ステンレス (ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS),オーダーメイド仕様:2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り:-、オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付:-、オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする