付属品804ジャンプスタートケーブル、906 AC充電器、690ワイヤーブラシ、取扱説明書
質量(kg)約8(付属品を含む)
容量64000mAh(3.2V) / 204.8Wh
電流(A)【ジャンプスタート】600(ピーク1200)
出力12Vジャンプスタート出力:DC12V / 600A(ピーク1200A)、24Vジャンプスタート出力:DC24V / 600A(ピーク1200A)、USB出力A / B:DC5V/2.4A
ケーブル長(m)【ジャンプスタートケーブル】1.5
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)
充電時間約10時間(専用充電器(906 AC充電器)の場合)
寿命約2000回
防塵・防滴IP67(ケースを完全に閉じた状態)
適合エンジン型式【ジャンプスタート】12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル): 6000cc以下、24Vディーゼルエンジン: 17000cc以下
充電方式付属充電器、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下)
入力範囲DC14V 〜 DC25V/2A(充電用入力端子)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)407×193×342