寸法図

TS-M10X1.5-DNCY PB060 タップ TS-M-DNCY タンガロイ 67774361 TS-M10X1.5-DNCY PB060 タップ TS-M-DNCY タンガロイ 67774361

タップ TS-M-DNCY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67774361 品番 TS-M10X1.5-DNCY PB060
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様【Standard】DIN 371【Pre-hole】8.5【NOF】3【TP】1.5 寸法(mm)DRVS:8、TDZ:M10、THL:20 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)39 寸法OAL(mm)100 寸法DCONMS(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする