寸法図
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DNCY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774415
品番
TS-M2.5X0.45-DNCY PB060
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】2.05【NOF】3【TP】0.45
寸法(mm)
DRVS:2.1、TDZ:M2.5、THL:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
50
寸法DCONMS(mm)
2.8