寸法図

TS-M2X0.4-DNCY PB060 タップ TS-M-DNCY タンガロイ 67774431 TS-M2X0.4-DNCY PB060 タップ TS-M-DNCY タンガロイ 67774431

タップ TS-M-DNCY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67774431 品番 TS-M2X0.4-DNCY PB060
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様【Standard】DIN 371【Pre-hole】1.6【NOF】3【TP】0.4 寸法(mm)DRVS:2.1、TDZ:M2、THL:8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)45 寸法DCONMS(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする