代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ RCMX-RH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
67774519
品番
RCMX3209M0-RH T9205
参考基準価格(税別)
¥96,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
【ap(max)】8【ap(min)】2【ft(max)】2【ft(min)】0.8
S
9.52
D1
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSD(mm)
32