代表画像

CAFL-3T12-040055-MD アダプタ CAFR/L-MD タンガロイ 67774528 CAFL-3T12-040055-MD アダプタ CAFR/L-MD タンガロイ 67774528

アダプタ CAFR/L-MD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)40 寸法CW(mm)3 注文コード67774528 品番CAFL-3T12-040055-MD
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は最小加工径・寸法CWなど23種類から選べます 他の種類を見る
仕様【DAXX】55【HAND】L【SSC】3 寸法H(mm)33 寸法B(mm)10.2 最小加工径(Φmm)40 寸法LF(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3 寸法WF(mm)7.5 寸法CDX(mm)12 MIIDDTF3-040-L CSPFALSE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする