代表画像

CAFR-5T20-120180-MD アダプタ CAFR/L-MD タンガロイ 67774711 CAFR-5T20-120180-MD アダプタ CAFR/L-MD タンガロイ 67774711

アダプタ CAFR/L-MD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)120 寸法CW(mm)5 注文コード67774711 品番CAFR-5T20-120180-MD
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は最小加工径・寸法CWなど23種類から選べます 他の種類を見る
仕様【DAXX】180【HAND】R【SSC】5 寸法H(mm)33 寸法B(mm)10.2 最小加工径(Φmm)120 寸法LF(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)5 寸法WF(mm)8.5 寸法CDX(mm)20 MIIDDTX5-040 CSPFALSE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする