代表画像
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用アダプタ
アダプタ CAFR/L-MD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小加工径(Φmm)
150
寸法CW(mm)
6
注文コード
67774747
品番
CAFR-6T25-150250-MD
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・寸法CW
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【DAXX】250【HAND】R【SSC】6
寸法H(mm)
33
寸法B(mm)
10.2
最小加工径(Φmm)
150
寸法LF(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
6
寸法WF(mm)
9
寸法CDX(mm)
25
MIID
DTX6-080
CSP
FALSE