代表画像

CHSL3232-CHP 突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHP タンガロイ 67774756 CHSL3232-CHP 突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHP タンガロイ 67774756

突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【HAND】L 注文コード67774756 品番CHSL3232-CHP
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様【HAND】L 寸法H(mm)32 寸法B(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)140 寸法WPOS(mm)27.1 寸法HBKW(mm)4.5 CSPTRUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする