曜日別特売
CHFVL3232-CHP 突切り・溝入れ用シャンク CHFVR/L-CHP タンガロイ 67774781

代表画像

CHFVL3232-CHP 突切り・溝入れ用シャンク CHFVR/L-CHP タンガロイ 67774781
CHFVL3232-CHP 突切り・溝入れ用シャンク CHFVR/L-CHP タンガロイ 67774781

突切り・溝入れ用シャンク CHFVR/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【HAND】L
注文コード
67774781
品番
CHFVL3232-CHP
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様
【HAND】L
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
150
CSP
TRUE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする