曜日別特売
GK25-261  1MPa 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 67775140

小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25

(31件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~1寸法(Φmm)50注文コード67775140品番GK25-261 1MPa
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。

用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。測定流体気体・液体圧力レンジ(MPa)0~1接続ねじR1/8ケース形状D枠(埋込形)種類小型圧力計精度±3%F.S.寸法(Φmm)50種別GK2526100M00100材質外装:SUS304生地呼びDT精度(%)±3材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: エアブラシ使用時のレギュレーター用
その他業種

一般的な常圧用メーターでは範囲が広すぎて0.1MPa前後が読みにくいので重宝します

対象商品 : 02001115
2023-07-20
用途: 燃圧管理

針の振れもほとんど無く読み取りもしやすいカラーで問題なく使えてます。

対象商品 : 75114708
2023-06-22
用途: コンプレッサーの圧力計交換

コンプレッサーの圧力計が狂ってきたので交換。
配送も迅速で助かりました。

対象商品 : 02001124
2021-04-20
用途: たねもみ播種機部品交換のため
なかんだ農・林・水産業

ねじピッチが分からずホームセンターのネジコーナーで調べましたが結局分かりませんでしたが、メーカーや見た目も同じ感じだったので注文し取り付けましたがピッタリでした。

対象商品 : 02001115
2021-05-07
用途: プラモデルの塗装作業時
建設業・工事業

全体的に綺麗な色合いで、針の位置が物凄く分かりやすいです。買って正解でした。

対象商品 : 02001124
2020-08-15
用途: 機械のメンテナンス
ポラリス マリン テクニック

いつも使うメーカー品で安心して使えます。 品質は言うまでもありません。

対象商品 : 02001124
2020-05-29
用途: エアコン
ラクール

タスコの純正が高いので代用品として購入 十分使えます

対象商品 : 02001176
2018-05-13
用途: 機械のメンテナンス
名伸電気工業株式会社

写真どおりの商品でした。
納期も早くてよかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする