LT-314N てこ式ダイヤルゲージ テクロック 67780207 LT-314N てこ式ダイヤルゲージ テクロック 67780207

てこ式ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0.5 注文コード67780207 品番LT-314N
参考基準価格(税別)¥14,160 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は目量・測定範囲・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

切換レバーにより、測定方向を変更できます。
全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。
測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。
標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。
測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。
低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。

形状レバー切換形レバーテスト(目盛幅の広いタイプ) 測定範囲(mm)0.5 目量(mm)0.01 測定力(N)0.4以下 目盛仕様0-25-0 戻り誤差(μm)4 指示誤差[全測定範囲](μm)6 測定子部品コード:ZS-701 繰返し精度(μm)3 指示誤差(μm)10目盛:5
注意
※製品検査は標準姿勢(水平)で行い、精度保証しています。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする