パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
食洗対応塗箸22.5cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67780688
品番
LA-166
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
食洗器対応のお箸です。日本製
材質/仕上
表面塗装:ポリエステルウレタン塗装、素地:天然竹
色
マーブル レッド
質量(g)
58
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
225×10