CQ2B16-2+3D-XC11 CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 67789969

CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ポートねじの種類(-) M ねじ 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストローク S1:2mm、ストローク S2-S1:3mm、オートスイッチ:- 注文コード67789969 品番CQ2B16-2+3D-XC11
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など727種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) チューブ内径(Φmm)16 ポートねじの種類(-) M ねじ 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストローク S1:2mm、ストローク S2-S1:3mm、オートスイッチ:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする