CQ2B16-5+5DCM-XC11 CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 67790005

CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ポートねじの種類(-) M ねじ 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストローク S1:5mm、ストローク S2-S1:5mm、オートスイッチ:- 注文コード67790005 品番CQ2B16-5+5DCM-XC11
参考基準価格(税別)¥14,360 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など727種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ チューブ内径(Φmm)16 ポートねじの種類(-) M ねじ 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストローク S1:5mm、ストローク S2-S1:5mm、オートスイッチ:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする