#97042 足カバー FUKUTOKU(福徳産業) 67802763 #97042 足カバー FUKUTOKU(福徳産業) 67802763

足カバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 67802763 品番 #97042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

泥よけ、雪よけなど汚れ防止としてご使用できます。

サイズフリー 機能防汚 全長(cm)40.5 材質ポリエステル100% 質量(g)96/足 用途汚れ防止。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする