※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 可変行程シリンダ/押出し調整形、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67872115品番CDQSB12-20DM-M9BWV-XC8
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など162種類から選べます他の種類を見る