※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)15
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67876105
品番CDQSKB25-15DM-M9BAL
 
参考基準価格(税別)¥17,160
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など271種類から選べます
他の種類を見る