※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイパーブレード/フロント・運転席側

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)750 適合メーカーCITROEN / PEUGEOT 注文コード67881154 品番1607219280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・適合メーカーなど32種類から選べます 他の種類を見る
仕様右ハンドル用 長さ(mm)750 取付フロント タイプフラットワイパー 主な適合車種シトロエン DS5 2012年8月(平成24年8月)〜2018年11月(平成30年11月) 適合メーカーCITROEN / PEUGEOT 商品タイプスタンダード 適合型式ABA-B85F02
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行車の違いで適合する部品が異なる場合がございます。装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。
※事前の適合確認なしでの返品・交換はお断りいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする