曜日別特売
HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488

HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488
HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488
HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488
HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488
HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488
HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488
HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488
HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488
HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488
HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488
HYT-EX 疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS 67916488

疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
67916488
品番
HYT-EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー
風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。
風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。
最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、
水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様
モード:回転数/風速/時間
Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min
Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min
Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min
Low: 15,000RPM/12m/s, 50min
充電時間: 3h
アクセサリー USB-C Cable(85cm)

スイッチ
オペレーション:電源ON
→主電源スイッチを長押し(上のボタン)
→インジケーターパネルが点灯します。
・電源OFF
→電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン)
→インジケーターパネルが消灯します。
・モード変更
→スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン)
止→弱→中→強
スイッチを長押しでブーストモード起動
長押しを辞めると元のモードに戻る。
・LEDライトON/OFF
→動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)
対応
バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。
電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。
バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。
バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。
バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。
バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。
バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。
モード
モード:回転数・風速・時間
Boost:35000RPM・68m/s・13min
Hi:31000RPM・52m/s・22min
Mid:23000RPM・36m/s・30min
Low:15000RPM・12m/s・50min
用途
工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)
付属品
USB Type-Cケーブル(85cm)
材質
ABS
質量(g)
890
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
74×335×122.2
バッテリー
内蔵リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
21.6
保証期間
1年間
充電時間(時間)
3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)
バッテリー容量(mAh)
4000
バッテリー容量(Wh)
86.4
注意
※回転フィン部分に異物を入れないでください。故障の原因になります。
※ブーストモード時にバッテリー温度が70℃を超えると保護機能が働き自動停止いたします。
※満充電までの所要時間は「約9時間」(USB ACアダプター[5V/2A]使用時)。
なお、HYT-EXは急速充電に対応している機種のため、PSEマーク付きの急速充電対応アダプター(45W)および USB PD対応ケーブルをご使用いただいた場合の充電時間は約3時間です。
付属ケーブルはUSB PD充電器による急速充電には対応していません。

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする