MGPM12-40-M9NWM-XC92 MGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズ SMC 67929104

MGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 チューブ内径(Φmm)12 仕様オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC92) 耐粉体シリンダ、片側ルブリテーナ付、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67929104 品番MGPM12-40-M9NWM-XC92
参考基準価格(税別)¥27,230 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など284種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC92) 耐粉体シリンダ、片側ルブリテーナ付、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)40 チューブ内径(Φmm)12 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする