SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(N) NPT
注文コード
67931649
品番
MGPA100N-250-RN
参考基準価格(税別)
¥180,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(N) NPT
ロックの位置
(R) ロッド側ロック
仕様
マニュアル解除方式:(N) ノンロックタイプ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク