Bambu Lab

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67968367 品番PF003-S+SA007-JP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

最大造形体積 340×320×340 mm3
AMS 2 Pro により多色造形
DynaSense 押出モータ
高精度キャンリブレーション
最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱
AIによる異常失敗検出
作動電圧:100〜120V

仕様
造形方式:熱溶解積層方式
本体サイズ:492×514×626 mm
本体質量:30 kg
造形サイズ(幅×奥行×高さ):340×320×340 mm
付属ノズル径:0.4 mm
ツールヘッド最高速度:1000 mm/s
ツールヘッド最大加速度:20,000 mm/s2
ホットエンド最高温度:350 ℃
ヒートベッド最高温度:120 ℃
対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA
カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする