SV-4458 フェイストレッチ ハードタイプ セーブインダストリー 68045400

SV-4458 フェイストレッチ ハードタイプ セーブインダストリー 68045400
SV-4458 フェイストレッチ ハードタイプ セーブインダストリー 68045400
SV-4458 フェイストレッチ ハードタイプ セーブインダストリー 68045400

フェイストレッチ ハードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68045400品番SV-4458
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,628
販売価格(税別)
1,480

顔の筋肉が衰えることによって口元あたりがたるみます。フェイスラインが気になりだしたら・・・フェイストレッチでトレーニング!!
ハードタイプは1日2~3分、口にくわえて息を吸ったり吐いたりすることで表情筋・ほうれい線・加齢肌を鍛えます。
鏡を見ながら行えば、ほっぺたの動きに連動してシリコンがペコンポコンと変化し、音と目で運動の様子がご確認いただけます。
外して洗えるシリコン製。いつも清潔にお使いいただけます。
※本製品は医療器具ではありません。

付属品取扱説明書材質マウス・先端部/シリコン樹脂、ジョイント部/ポリプロピレン本体寸法(mm)60×60×65本体質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする