ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 接着剤
ヤヨイ化学の 建築用
ヤヨイ化学の 根太/床/巾木用
プラゾール低VOC TC-1エコロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15kg)
注文コード
68046870
品番
283-251
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
低VOC
種別
アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格
JIS・F☆☆☆☆
塗り面積(m
2
)
(ヘラ塗り)約150/15kg
主な用途
タイルカーペット
危険物の類別
非危険物
特性
速乾