Hirose D-subコネクタ, 45極, オス, ケーブルマウント, P-1645BA(09)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68047107 品番P-1645BA(09)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)54 幅(mm)54 ピッチ(mm)2.5 極数45 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする