※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
400
100
200
300
400
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
68049046
品番
R-3812P 400W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
ローラ幅W(mm)
400
適合機種
R-3812P
材質
STKM11A
ベアリング
プレスベアリング
表面処理
溶解亜鉛めっき
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405