日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 87832-1420
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049137
品番
87832-1420
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
垂直SMTシュラウドヘッダ、87832シリーズ. 51110シリーズレセプタクル(代表品番670-3588)とかん合 0.38 μmのコンタクト金めっき(特に明記されていない場合)、すずめっき端子
ピッチ(mm)
2
極数
14
シリーズ
Milli-Grid
定格電圧(V)
125
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
87832
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート