※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
ローラ幅W(mm)
400
注文コード
68049143
品番
R-5015P 400W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ローラ幅W
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
ローラ幅W(mm)
400
適合機種
R-5015P
材質
STKM
ベアリング
プレスベアリング
表面処理
溶解亜鉛めっき
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
50.8×1.6×12
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405