日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 53253-0770
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049600
品番
53253-0770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
仕様
ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウド
ピッチ(mm)
2
極数
7
シリーズ
Micro-Latch
定格電圧(V)
125
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
53253
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート