onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード68049785 品番4N25M
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様入力電流タイプ:DC チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor パッケージDIP-W 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間2μs 標準降下時間2μs 出力デバイストランジスタ 最大順方向電圧(V)1.5 絶縁電圧(Vrms)4170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする