onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT61
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049855
品番
MCT61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
2.4μs
標準降下時間
2.4μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(V)
5000ac