東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの 溶存酸素計(DO計)
ポータブル溶存酸素計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68049965
品番
DO-31P
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
表示範囲
【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0〜22.00mg/L、(飽和率)0〜220%
【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0〜55.00mg/L、(飽和率)0〜550%、(温度)-5〜110.0℃
繰返し性
計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%
【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃
用途
フィールドのDO測定やBOD測定に。
付属品
ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)
約280(電池含む)
消費電力(W)
約0.014(電池3V使用時)
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式
隔膜式ガルバニ電池法
アナログ出力
(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度
プリンタ出力
EPS-P30(オプション)接続可
温度補償
自動
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×35×173
インターフェース
(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)
約400
校正
ゼロ・スパン、(温度)1点校正
表示器
カスタムLCD
データメモリ
1000データ
使用温湿度範囲
0〜45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0〜40℃)
出力仕様
(溶存酸素/飽和率)0〜1V FS(各レンジ)、(温度)0〜1V(0〜100℃)
時計機能
有(測定時常時表示)
オートホールド
有(安定判断値:固定)
防水仕様
IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
アズワン品番
61-8517-69
メモリー機能
インターバル/有(設定間隔1秒〜99分59秒または2分〜99時間59分にて任意設定)
接続センサー
(ch1)溶存酸素
補正機能
塩分補正、大気圧補正