Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 55917-1410

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68050738 品番55917-1410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様2列垂直ヘッダ ピッチ(mm)2 極数14 シリーズMicroClasp 定格電圧(V)250 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号55917 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする