Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 55917-2010

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68050747 品番55917-2010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様2列垂直ヘッダ ピッチ(mm)2 極数20 シリーズMicroClasp 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする