onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063SR2VM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68050914 品番MOC3063SR2VM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMT 実装タイプ表面実装 出力デバイストライアックドライバ 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)60 絶縁電圧(Vrms)4170ac(最小)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする