onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 4ピン QRD1114

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68050939 品番QRD1114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●エミッタコレクタ電圧:5V●コレクター電流:1 (Minimum)mA●最大暗電流:100nA●最大検出波長:940nm●検出スペクトル:赤外線 寸法(mm)4.39×6.1×4.65 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージCustom 4L 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間10μs 標準降下時間50μs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする