仕様●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS●シュミットトリガ入力:なし●論理回路:ACT
寸法(mm)8.75×4×1.5
タイプロジック:インバータ
出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)-40 (Min)
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.5
1チップ当たりのエレメント数6
最大伝播遅延時間@最大CL8.5 ns @ 5 V