Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 70543-0002

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68051754 品番70543-0002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様垂直シュラウドヘッダ、70553シリーズ. 70600G及び70600Nシリーズコネクタ(代表品番 ; 679-5928 679-5928 及び ; 670-3963 670-3963 )とかん合 金めっき厚0.38 μmとかん合(特に明記されていない場合) すずめっき厚3.75 μmとかん合 ピッチ(mm)2.54 極数3 シリーズSL 定格電圧(V)250 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号70543 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする