onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052095
品番
MMBD1203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
ピン数(ピン)
3
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ
整流方式
汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1.1
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
2
ピーク逆回復時間(ns)
4
最大連続順方向電流(mA)
200