onsemi バストランシーバ 74HCシリーズ 8ビット, 非反転, 35mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68052235 品番MM74HC245AWMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●論理回路:74HC 寸法(mm)13.005×7.595×2.337 タイプロジック:バストランシーバ 出力電流(mA)低レベル:(Max)35、高レベル:(Max)-35 ピン数(ピン)20 極性非反転 回路数8 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルCMOS 入力レベルCMOS 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数18 最大伝播遅延時間@最大CL135ns

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする