onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSD123

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード68052969 品番QSD123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様半値幅感度角度:±12°、最大暗電流:100nA、検出スペクトル:赤外線 寸法(mm)6.1 Dia.×8.77 直径(Φmm)6.1 電圧(V)エミッタコレクタ:5 チャンネル数1 電流(mA)コレクター:16 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間7μs 標準降下時間7μs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする