曜日別特売
QSD124 onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSD124 onsemi 68052978

onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSD124

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード68052978品番QSD124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様半値幅感度角度:±12°、最大暗電流:100nA、検出スペクトル:赤外線寸法(mm)6.1 Dia.×8.77電圧(V)エミッタコレクタ:5チャンネル数1電流(mA)コレクター:39ピン数(ピン)2検出波長最大880nmRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間7μs標準降下時間7μs
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする