onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, MM74HC125MTCX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053608
品番
MM74HC125MTCX
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:150pF、論理回路:74HC
寸法(mm)
5×4.4×0.9
タイプ
ロジック:バッファ
入力種類
ショットキー
インターフェース
バッファ&ラインドライバIC
ピン数(ピン)
14
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)6
低レベル出力電流(mA)
(Max)7.8
高レベル出力電流(mA)
(Max)7.8
最大伝播遅延時間@最大CL
163ns
出力タイプ
3ステート