onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 150V スルーホール, 2-Pin DO-35
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
68053879
品番
1N3595
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
直径(Φmm)
1.91
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(構成)シングル
整流方式
小信号
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
150
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
4
ピーク逆回復時間(μs)
3
最大連続順方向電流(mA)
200