onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6X
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
68054378
品番
NC7SV157P6X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)
2×1.25×0.9
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装