※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-4814P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68055145 S-4814P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68055145 S-4814P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68055145

スチール製ローラコンベア Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 機長L(mm)3000 ローラ幅W(mm)240 注文コード68055145 品番S-4814P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,800
この商品は機長L・ローラ幅Wなど144種類から選べます 他の種類を見る

ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。

フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 ローラ幅W(mm)240 ローラ間隔P(mm)50 機長L(mm)3000 コンベア機高H(mm)95.8 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ ローラ強度(kg)130(1本あたり)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする