onsemi ツェナーダイオード 27V スルーホール 1 W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード68055236 品番1N4750ATR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A〜1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor 寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm ピン数(ピン)2 ダイオード(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 1チップ当たりのエレメント数1 最大パワー消費(W)1 テスト電流(mA)9.5 最大逆漏れ電流(μA)5 ツェナータイプ汎用 ツェナー電圧許容性(%)5 最大ツェナーインピーダンス(Ω)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする